桑名金属工業
桑名金属工業の 継手・パイプ
桑名金属工業の 継手
桑名金属工業の ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(黒)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20325104
品番
RT
参考基準価格(税別)
¥1,220
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
呼び径(A)
25×25×15
呼び径(B)
1×1×1/2
形状
径違いチーズ
規格
JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
呼び
1×1×1/2
最高使用圧力(MPa)
2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、水
中心から端面までの距離 A(mm)
32
中心から端面までの距離 B(mm)
33
適合流体
蒸気、空気、ガス、油、水
商品豆知識
配管工事を支える補助部材