※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
桑名金属工業
桑名金属工業の 継手・パイプ
桑名金属工業の 継手
桑名金属工業の ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(黒)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20325253
品番
RS
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
呼び径(A)
20×15
呼び径B1
3/4
呼び径B2
1/2
材質
JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5
仕様
-
形状
径違いソケット
全長(mm)
38
使用温度範囲(℃)
120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス及び油
寸法L(mm)
38
規格
JIS B 2301
呼び
3/4×1/2
最高使用圧力(MPa)
2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類
PTネジ
適合流体
蒸気、空気、ガス、油、水
適合管
JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
商品豆知識
配管工事を支える補助部材