桑名金属工業
桑名金属工業の 継手・パイプ
桑名金属工業の 継手
桑名金属工業の ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20325402
品番
BU
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
呼び径(A)
15×10
呼び径B1(inch)
1/2
呼び径B2(inch)
3/8
材質
JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5
形状
ブッシング
全長(mm)
21
使用温度範囲(℃)
120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)
寸法L(mm)
21
規格
JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
呼び径(B)
1/2×3/8
最高使用圧力(MPa)
2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類
-
寸法E(mm)
16
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、水
適合流体
蒸気、空気、ガス、油、水
二面幅B(mm)
26(六角)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材