SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
3ポートソレノイドバルブ/標準・直接配管形 SY1□3シリーズ SY123A
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20325489
品番
SY123A-VLOZ-PM3-F
参考基準価格(税別)
¥4,290
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
定格電圧(V)
() DC 6
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタなし
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
切換方式
(2) ノーマルオープン
ポート数
3
ブラケット
(F) ブラケット付
使用流体
空気
配管
(P) PRAポート直接配管用
作業手順
(-) ノンロックプッシュ式
流量
(A) 大流量タイプ
CE-対応品
非適応
CADデータダウンロード