呼び径(A)65×40
呼び径B1(inch)2-1/2
呼び径B2(inch)1-1/2
材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5
形状ブッシング
全長(mm)39
使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)
寸法L(mm)39
規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
呼び径(B)2-1/2×1-1/2
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類-
寸法E(mm)28
使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
二面幅B(mm)80(八角)