竹虎
竹虎の 専門診療・科目別
竹虎の リハビリ・整形
竹虎の ギブス・副木
ドルフソフト1号
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20325664
品番
035074
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ソフトウレタン製です。
前面部分の高さ調節が可能なので、適確な顎の支持ができます。
カバーには特殊ドライシートを使用しているので、ムレ・カブレなどがなく快適な装着感です。
サイズ
L
仕様
高さ調節パーツ付、取り外しカバー付き
材質
ソフトウレタン
首廻り(cm)
41〜47
高さ(cm)
8.5〜10.5
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:14B3X10016000014
医薬品医療機器等法
一般医療機器