竹虎
竹虎の 専門診療・科目別
竹虎の リハビリ・整形
竹虎の ギブス・副木
ドルフソフト2号
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
L
材質
ソフトウレタン
仕様
取り外しカバー付
注文コード
20325698
品番
035094
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,509
販売価格(税別)
¥
3,190
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・材質・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ソフトウレタン製です。
ソフトウレタンフォームを使用しているので、軽量でしかも確実な頚椎の固定ができます。
カバーには特殊ドライシートを使用しているので、ムレ・カブレなどがなく快適な装着感です。
サイズ
L
材質
ソフトウレタン
高さ(cm)
8
仕様
取り外しカバー付
首廻り(cm)
42〜47
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:14B3X10016000014
医薬品医療機器等法
一般医療機器