竹虎
竹虎の 専門診療・科目別
竹虎の リハビリ・整形
竹虎の ギブス・副木
ドルフソフト小児Type1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20325768
品番
035171
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ソフトウレタン製です。
ウレタンの形状により、2つの規格からお選びいただけます。
サイズ
小児用
材質
ソフトウレタン
タイプ
厚手
首廻り(cm)
25〜40
高さ(cm)
7
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:14B3X10016000015
適合年齢(歳)
3〜12
医薬品医療機器等法
一般医療機器