※使用例
竹虎
竹虎の 専門診療・科目別
竹虎の リハビリ・整形
竹虎の ギブス・副木
ドルフハード3号
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20325856
品番
035053
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
プラスチック製です。
頚椎部の屈曲を制限する頚椎用シーネです。
高さ調節可能な2枚重ね構造なので、より確実な固定ができます。
サイズ
M
仕様
高さ調節パーツ付
材質
プラスチック
首廻り(cm)
36〜41
高さ(cm)
9〜10
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:14B3X10016000013
医薬品医療機器等法
一般医療機器