竹虎
竹虎の サポーター・テーピング
竹虎の サポーター
竹虎の 腰用 サポーター
ランバック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20326172
品番
033994
参考基準価格(税別)
¥2,060
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
上下対称構造のため、ご自身の使いやすい合わせ向き(右前or 左前)で装着できます。
4本の樹脂ステ-で、効果的にサポ-トします。
メッシュ素材のためムレなどを防ぎ、快適な装着感です。
仕様
上下対称タイプ、メッシュタイプ、樹脂ステー付、補助ベルト付き
色
ブラック
サイズ
L
幅(cm)
(前部)12.5、(後部)20
腰廻り(cm)
90〜105
ステー(本)
4
材質(ステー)
樹脂