メイン画像
竹虎
竹虎の サポーター・テーピング
竹虎の サポーター
竹虎の ひざ・ひじ用 サポーター
ガードラーOA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20326854
品番
037342
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
左右兼用です。
側面の樹脂ステーにより重心動揺を抑制します。
肌側素材はパイル地のため、肌触りが良く、ムレを軽減します。
仕様
ポリエステルステー付
種別
左右兼用
色
ブラック
サイズ
S
膝上廻り(cm)
26〜34
注意
※膝上廻り:膝中心から上に10cmの周囲径を目安にしてください。