※使用例
竹虎
竹虎の 専門診療・科目別
竹虎の リハビリ・整形
竹虎の ギブス・副木
カルメイクU
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(6本)
注文コード
20327362
品番
032224
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
アルミ板・スポンジシートの2層からなる固定用シーネです。
患部にやわらかくフィットし、適確に保護します。
厚さ(mm)
(アルミ材)1.5
サイズ
4号
タイプ
上肢用
寸法(幅W×長さL)(mm)
50×400
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:14B3X10016000011
医薬品医療機器等法
一般医療機器