竹虎
竹虎の 専門診療・科目別
竹虎の リハビリ・整形
竹虎の ギブス・副木
ソフラツイスター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
20327387
品番
032102
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
指関節のための固定用シーネです。
面ファスナー留めのため、簡単にしかも確かな固定ができます。
寸法(mm)
上底20×下底25×斜線長48
サイズ
S
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:14B3X10016000012
医薬品医療機器等法
一般医療機器