曜日別特売
RZQA40-250-200-M9BL3 3ポジションシリンダ RZQシリーズ RZQA40 SMC 20327537

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポジションシリンダ RZQシリーズ RZQA40

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(-) Rc注文コード20327537品番RZQA40-250-200-M9BL3
参考基準価格(税別)¥34,050販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcリード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(3) 3ヶ付フルストローク(mm)250一段目ストローク(mm)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする