060462 ワーデル 竹虎 20327773

 

060462 ワーデル 竹虎 20327773
060462 ワーデル 竹虎 20327773

ワーデル

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(12巻)
テープ幅(mm)25
内容量1箱(12巻)注文コード20327773品番060462
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

伸縮性:強撚糸(綿100%)による特殊織で圧迫性・支持性に優れています。
低刺激性:アクリル・樹脂粘着剤を使用しているので、皮膚への刺激が低く、カブレの心配がありません。
通気性:粘着面には独自の塗工を施しているため、通気性が良く、ムレにくく、皮膚呼吸を妨げません。
接着性:独自配合の粘着剤と塗工により、高い皮膚接着力を保持。剥がしたあと糊残りがありません。

テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5(伸長)サイズNo.2.5テープ種類伸縮粘着剤アクリル系
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20327773
2022-02-01
用途: テーピングに使います。
その他業種

腕に対しての密着制はとても素晴らしいです。肌に対しても良いと思います。

対象商品 : 20327782
2019-07-16
用途: スポーツ活動
医療・福祉・介護関連業

分厚いのではずれにくく
とてもよかったです。
また購入しようと思います。

対象商品 : 20327798
2017-05-09
用途: サッカーでの肉離れ防止に使用
医療・福祉・介護関連業

ふくらはぎの肉離れでチームメイトから紹介のあった商品です。肉離れ防止にきくことで愛用してますが、今回モノタロウが最安値でしたので購入しました。商品もすぐ届きました。また利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター・テーピング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする