※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワーデル

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(4巻) 注文コード 20327807 品番 060464
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

伸縮性:強撚糸(綿100%)による特殊織で圧迫性・支持性に優れています。
低刺激性:アクリル・樹脂粘着剤を使用しているので、皮膚への刺激が低く、カブレの心配がありません。
通気性:粘着面には独自の塗工を施しているため、通気性が良く、ムレにくく、皮膚呼吸を妨げません。
接着性:独自配合の粘着剤と塗工により、高い皮膚接着力を保持。剥がしたあと糊残りがありません。

テープ幅(mm)75 テープ長さ(m)5(伸長) サイズNo.7.5 テープ種類伸縮 粘着剤アクリル系

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:215

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20327773
2022-02-01
用途:
テーピングに使います。
その他業種

腕に対しての密着制はとても素晴らしいです。肌に対しても良いと思います。

対象商品:
20327782
2019-07-16
用途:
スポーツ活動
医療・福祉・介護関連業

分厚いのではずれにくく
とてもよかったです。
また購入しようと思います。

対象商品:
20327798
2017-05-09
用途:
サッカーでの肉離れ防止に使用
医療・福祉・介護関連業

ふくらはぎの肉離れでチームメイトから紹介のあった商品です。肉離れ防止にきくことで愛用してますが、今回モノタロウが最安値でしたので購入しました。商品もすぐ届きました。また利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター・テーピング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする