ディップエイド(DIP AID)

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(30枚) 注文コード20327825 品番060150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

防水素材なので、貼付したままでも水仕事が可能です。
素材に厚み、弾力性、伸縮性があるので、運動抑制に効果的です。
貼付しやすいH型の形状です。
アクリル系樹脂粘着剤の使用により、皮膚への刺激が弱く、かぶれの心配がありません。

タイプ手指関節用 寸法(mm)30×70 テープ幅(mm)30 テープ種類伸縮 粘着剤アクリル系

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20327825
2022-01-21
用途:
へバーデン結節
有限会社コトヒラ工業所 様

今まで使った中で一番良い。
指を保護してくれるので痛みが軽減され、私には必需品。
絆創膏みたいなので指の太さを気にせず使えるのがいい。
目立つので、色をもうちょっと工夫して欲しい。

※留守にしていたため不在票扱いとなってしまった。
日付指定は出来ないにしても、今のご時世せめて時間帯指定だけでも対応して欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます

対象商品:
20327825
2021-01-30
用途:
水仕事をする時
飲食業

ヘパーデンの関節に貼り、家事、水仕事をしました。
防水になっていて助かります。

対象商品:
20327825
2020-01-10
用途:
指先の保護と怪我の対処
その他業種

普通のテープを少しだけ厚くした程度かと思って購入したら、スポンジが厚くてキズに触れても痛く無いので驚きました。粘着力もあり防水性と耐久性に優れた良い商品だと思います。1日中使用しても破れず、剥がれず、ストレスフリーです。
ある程度の固定力があり、DIPを曲げ難くしますので、ヒビ割れやDIPを固定する必要がある怪我などに最適かと思います。
指が細い人は、DIPのみならずPIPにも十分使えるサイズかと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
20327825
2020-03-06
用途:
作業に係わらず使用
盛岡南ショッピングセンターサンサ 様 (サービス業)

リウマチで関節を保護する為に使用しました。「痛を感じない」というわけではありませんが、和らげてくれます。付けるのも楽で、捲れる事も無く使え満足です。単価がもう少し安いと嬉しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
20327825
2020-02-05
用途:
普通に日常に装着
その他業種

私は、ヘバーデン対策に使っているので、真ん中の不織布がもっと固さがある物にしてほしい。
水仕事もするので、直ぐに剥がれそうになります。クッション性があるのはいいですが、通気性と粘着性を強化して欲しいです。

2人が参考にしています
対象商品:
20327825
2020-03-09
用途:
パソコンのタイピング
自動車・二輪車・自転車関連業

腱鞘炎の痛み軽減に使用してます。
ギプス程固定されないので、使い勝手が良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
20327825
2019-09-25
用途:
洗い物
リバイブソフト 様 (サービス業)

粘着力があり洗い物をしていてもはがれないので重宝しています。
枚数も30枚ありかなり長持ちします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター・テーピング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする