曜日別特売
060402 コクテルン 竹虎 20327852

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コクテルン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(12巻)
テープ幅(mm)25
内容量1箱(12巻)注文コード20327852品番060402
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

通気性:独自塗工の粘着面により、通気性に優れムレにくいです。
伸縮性:適度な伸縮性が、関節部位や屈曲部位への固定を適確にします。
接着性:独自配合の粘着剤により、高い皮膚接着力を保持します。しかも剥した後ほとんど糊残りしません。
低刺激性:アクリル樹脂粘着剤の使用により、皮膚への刺激が低く、カブレの心配がありません。
利便性:セパレーター(剥離紙)の5cm単位の目盛りと、1cm毎のメーカーロゴマーク(TAKETORA)により使用する際の長さやカット位置の確認が容易です。
セパレーターの長さ方向にスリットが入っているNo.57.510は、剥離や貼付作業に便利です。

テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5サイズNo.2.5テープ種類伸縮粘着剤アクリル系
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター・テーピング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする