※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1箱(8巻)
内容量1箱(8巻)注文コード20327868品番060411
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥6,598販売価格(税別)
通気性:独自塗工の粘着面により、通気性に優れムレにくいです。
伸縮性:適度な伸縮性が、関節部位や屈曲部位への固定を適確にします。
接着性:独自配合の粘着剤により、高い皮膚接着力を保持します。しかも剥した後ほとんど糊残りしません。
低刺激性:アクリル樹脂粘着剤の使用により、皮膚への刺激が低く、カブレの心配がありません。
利便性:セパレーター(剥離紙)の5cm単位の目盛りと、1cm毎のメーカーロゴマーク(TAKETORA)により使用する際の長さやカット位置の確認が容易です。
セパレーターの長さ方向にスリットが入っているNo.57.510は、剥離や貼付作業に便利です。