曜日別特売
060541 ケアメル 竹虎 20327904

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ケアメル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(24巻)
テープ幅(mm)12
内容量1箱(24巻)注文コード20327904品番060541
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800

伸縮性:適度な伸縮性が関節部位や屈曲部位への固定を適確にします。
接着性:独自配合の粘着剤により、高い皮膚接着力を保持します。しかも剥した後ほとんど糊残りしません。
低刺激性:アクリル・樹脂粘着剤の使用により、皮膚への刺激が低く、カブレの心配がありません。
フィット性:薄手タイプの基布なので、貼付部位へのフィット性に優れています。
利便性:セパレーター(剥離紙)の5cm単位の目盛りと、1cm毎のメーカーロゴマーク(TAKETORA)により使用する際の長さやカット位置の確認が容易です。

テープ幅(mm)12テープ長さ(m)5サイズNo.1.2テープ種類伸縮粘着剤アクリル系
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター・テーピング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする