曜日別特売
060542 ケアメル 竹虎 20327913

単体画像

060542 ケアメル 竹虎 20327913
060542 ケアメル 竹虎 20327913
060542 ケアメル 竹虎 20327913
060542 ケアメル 竹虎 20327913
060542 ケアメル 竹虎 20327913
060542 ケアメル 竹虎 20327913

ケアメル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(12巻)
テープ幅(mm)25
内容量1箱(12巻)注文コード20327913品番060542
参考基準価格(税別)¥3,050販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

伸縮性:適度な伸縮性が関節部位や屈曲部位への固定を適確にします。
接着性:独自配合の粘着剤により、高い皮膚接着力を保持します。しかも剥した後ほとんど糊残りしません。
低刺激性:アクリル・樹脂粘着剤の使用により、皮膚への刺激が低く、カブレの心配がありません。
フィット性:薄手タイプの基布なので、貼付部位へのフィット性に優れています。
利便性:セパレーター(剥離紙)の5cm単位の目盛りと、1cm毎のメーカーロゴマーク(TAKETORA)により使用する際の長さやカット位置の確認が容易です。

テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5サイズNo.2.5テープ種類伸縮粘着剤アクリル系
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター・テーピング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする