単体画像

060544 ケアメル 竹虎 20327947 060544 ケアメル 竹虎 20327947 060544 ケアメル 竹虎 20327947 060544 ケアメル 竹虎 20327947 060544 ケアメル 竹虎 20327947 060544 ケアメル 竹虎 20327947

ケアメル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4巻) 注文コード 20327947 品番 060544
参考基準価格(税別)¥3,050 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

伸縮性:適度な伸縮性が関節部位や屈曲部位への固定を適確にします。
接着性:独自配合の粘着剤により、高い皮膚接着力を保持します。しかも剥した後ほとんど糊残りしません。
低刺激性:アクリル・樹脂粘着剤の使用により、皮膚への刺激が低く、カブレの心配がありません。
フィット性:薄手タイプの基布なので、貼付部位へのフィット性に優れています。
利便性:セパレーター(剥離紙)の5cm単位の目盛りと、1cm毎のメーカーロゴマーク(TAKETORA)により使用する際の長さやカット位置の確認が容易です。

テープ幅(mm)75 テープ長さ(m)5 サイズNo.7.5 テープ種類伸縮 粘着剤アクリル系

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター・テーピング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする