アルポリン

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6巻) 注文コード 20328595 品番 060203
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

極薄のポリエチレンフィルムに微少孔をあけたテープです。
通気性が良く、適度な伸縮性があります。

テープ長さ(m)9 テープ幅(mm)50 サイズNo.50 粘着剤アクリル系 材質(テープ)有孔ポリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20328577
2021-07-12
用途:
ワンちゃんに使っています
ペットハウスながらエル 様 (サービス業)

老犬の褥瘡の保護に使用しています。
毛があってもガーゼなどをとめられるので
何度も購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サージカルテープの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/surgicaltape/
2022-09-15

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする