※使用例

竹虎ビニールエプロン 袖なし

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 20328945 品番 76383
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

撥水性があり、まとわりつきにくいエンボス加工です。
焼却処分しても、ダイオキシンなど発せさせないポリエチレン製です。
ポリエチレン素材のため、高いバクテリア性を持っています。
著しい汚染が予想される場合は、袖つき(袖口:ゴム)の使用をおすすめします。
腰後ろ:ヒモ結び

透明 仕様ひも結び(腰後) 材質ポリエチレン、エンボス加工 サイズM タイプ袖なし 幅(cm)73 着丈(cm)104

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする