※使用例

竹虎ビニールエプロン 袖つき

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 20328972 品番 76394
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

撥水性があり、まとわりつきにくいエンボス加工です。
焼却処分しても、ダイオキシンなど発せさせないポリエチレン製です。
ポリエチレン素材のため、高いバクテリア性を持っています。
著しい汚染が予想される場合は、袖つき(袖口:ゴム)の使用をおすすめします。
腰後ろ:ヒモ結び

ブルー 仕様袖口:ゴム、ひも結び(腰後) 材質ポリエチレン、エンボス加工 サイズL タイプ袖つき 幅(cm)116 着丈(cm)110.5 裄丈(cm)88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする