※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

竹虎ビニールエプロンP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 20328997 品番 76351
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

折り方を工夫し広げやすいため素早く着ることができます。袖なしタイプです。
撥水性があり、まとわりつきにくいエンボス加工です。
焼却処分しても、ダイオキシンなど発生させないポリエチレン製です。
ポリエチレン素材のため、高いバクテリアバリア性を持っています。
箱から1枚ずつサッと簡単に取り出せます。
腰後ろ:ヒモ結び

ブルー 仕様ひも結び(腰後)、ポップアップボックス入り 材質ポリエチレン、エンボス加工 サイズフリー タイプ袖なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする