竹虎
竹虎の ガーゼ
ソフラガゼロン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1包(300枚)
注文コード
20330178
品番
010802
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
あらかじめ折りたたんであるガーゼです。
サイズ
2号
タイプ
変形折
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X90001000051
ガーゼ寸法(cm)
30×30
医薬品医療機器等法
一般医療機器