※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
竹虎
竹虎の ガーゼ
ソフラガゼロン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1包(300枚)
注文コード
20330187
品番
010804
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥2,959
販売価格(税別)
¥
2,690
バスケットに入れる
あらかじめ折りたたんであるガーゼです。
サイズ
4号
タイプ
四ツ折
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:14B3X10016000004
ガーゼ寸法(cm)
30×30
医薬品医療機器等法
一般医療機器