※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソフラガゼロン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1包(300枚) 注文コード 20330205 品番 010806
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990

あらかじめ折りたたんであるガーゼです。

サイズ星形 タイプ三角変形折 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B3X10016000004 ガーゼ寸法(cm)30×30 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする