曜日別特売
010784 滅菌ソフラガゼロン 竹虎 20330302

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

滅菌ソフラガゼロン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(100枚)寸法(cm)15×15注文コード20330302品番010784
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

「ソフラ ガゼロン」のEOG滅菌済品です。

タイプ四ツ折寸法(cm)15×15ガーゼ寸法(cm)30×30医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B3X10016000005医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする