※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
竹虎
竹虎の 脱脂綿・綿球・綿棒
竹虎の 綿球
トー綿球(筒綿球)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(300g)
注文コード
20330652
品番
4001
参考基準価格(税別)
¥5,450
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ロール状に成型した綿球です。
薬品などの塗布に便利です。
形状
ロール状
サイズ
1号
入数
約3000球
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B2X00011000039
直径×長さ(mm)
10×10
医薬品医療機器等法
一般医療機器