※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
竹虎
竹虎の 脱脂綿・綿球・綿棒
竹虎の 綿球
トー綿球(筒綿球)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(300g)
注文コード
20330668
品番
4012
参考基準価格(税別)
¥5,250
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
ロール状に成型した綿球です。
薬品などの塗布に便利です。
形状
ロール状
サイズ
1.5号
入数
約1100球
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B2X00011000039
直径×長さ(mm)
15×15
医薬品医療機器等法
一般医療機器