※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
竹虎
竹虎の 包帯
竹虎の 弾性包帯
弾力包帯ククロン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(6巻)
注文コード
20330932
品番
022046
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
綿100%の強撚糸の治療に理想的な弾力性が、患部を効果的に圧迫します。
ラテックスフリー
幅(cm)
5
長さ(m)
4.5(伸長時)
種別
No.6
タイプ
耳なし、蛍光増白剤未使用
混率(%)
綿100