※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マシム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 20331088 品番 023302
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

肌に優しいラテックスフリーです。
伸縮自在なチューブ状の厚手弾力包帯です。
スピーディーな処置で、圧迫固定ができます。

タイプ伸縮性:幅方向 長さ(m)5 幅(cm)8.7 サイズ(号)2 適合部位腕・脚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする