※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
竹虎
竹虎の 包帯
竹虎の 伸縮包帯
ソフラクライム包帯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2巻)
幅(cm)
13.5
注文コード
20331133
品番
020002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥550
この商品は
幅・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
幅方向に伸びる耳つき包帯です。
患部をしめつけず、通気性・肌ざわりともに良い包帯です。
ラテックスフリー
幅(cm)
13.5
長さ(m)
9
タイプ
2裂耳付、伸縮性:幅方向
包帯種類
耳付包帯