※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
竹虎
竹虎の 包帯
竹虎の 伸縮包帯
ソフラクライム包帯
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(5巻)
注文コード
20331167
品番
020005
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
幅方向に伸びる耳つき包帯です。
患部をしめつけず、通気性・肌ざわりともに良い包帯です。
ラテックスフリー
幅(cm)
5.4
長さ(m)
9
タイプ
5裂耳付、伸縮性:幅方向
包帯種類
耳付包帯