※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
竹虎
竹虎の 固定帯
竹虎の T字帯
T字帯
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20331806
品番
053001
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
晒木綿を使用したT字帯です。
切込は腰紐に巻きつけやすくするためのものです。(縫製はしていません)
サイズ
1号
幅(cm)
30
長さ(cm)
95
材質
晒
ひも長(cm)
1.8×130
切込寸法(mm)
150