竹虎
竹虎の 固定帯
竹虎の T字帯
T字帯
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20331815
品番
053005
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
晒木綿を使用したT字帯です。
切込は腰紐に巻きつけやすくするためのものです。(縫製はしていません)
サイズ
5号
幅(cm)
33
長さ(cm)
94
材質
晒
ひも長(cm)
1.8×130
切込寸法(mm)
-