竹虎
竹虎の 固定帯
竹虎の T字帯
T字帯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
11号
注文コード
20331824
品番
053011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
晒木綿を使用したT字帯です。
切込は腰紐に巻きつけやすくするためのものです。(縫製はしていません)
サイズ
11号
幅(cm)
30
長さ(cm)
95
材質
晒
ひも長(cm)
1.8×130
切込寸法(mm)
150