竹虎
竹虎の 固定帯
竹虎の T字帯
T字帯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
15号
注文コード
20331833
品番
053015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
晒木綿を使用したT字帯です。
切込は腰紐に巻きつけやすくするためのものです。(縫製はしていません)
サイズ
15号
幅(cm)
33
長さ(cm)
94
材質
晒
ひも長(cm)
1.8×130
切込寸法(mm)
-
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20331833
053015
20331815
053005
T字帯
竹虎
1枚
¥
469
税込
¥
516
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)