竹虎
竹虎の 固定帯
竹虎の T字帯
ソフラクローカス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20331858
品番
053021
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
特殊不織布製の使い捨てのT字帯です。
通気性に優れており、ムレずに長時間使用できます。
切込は腰紐に巻きつけやすくするためのものです。(縫製はしていません)
材質
不織布(ディスポーザブル)
幅(cm)
25
長さ(cm)
92
ひも長(cm)
2.5×128
切込寸法(mm)
180