竹虎
竹虎の 衣服関連
竹虎の 衣類 利用者用
竹虎の ねまき 利用者用
竹虎ガーゼ寝巻き 婦人用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20332278
品番
090933
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
綿100%(ガーゼ部分は背中上部の肌側になります)
婦人用は8種類の花柄模様(柄の種類は選べません)
サイズ
M
仕様
ガーゼ部分:背中上部
タイプ
婦人用
適応身長(cm)
153〜160
裄丈(cm)
65
身幅(cm)
142
デザイン
花柄模様各種(模様は選べません)
身丈(cm)
135
性別
婦人用