竹虎
竹虎の 衣服関連
竹虎の 衣類 利用者用
竹虎の ねまき 利用者用
竹虎ガーゼ寝巻き 紳士用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20332314
品番
090943
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
綿100%(ガーゼ部分は背中上部の肌側になります)
紳士用は8種類の幾何学模様(柄の種類は選べません)
サイズ
M
仕様
ガーゼ部分:背中上部
タイプ
紳士用
適応身長(cm)
163〜168
裄丈(cm)
65
身幅(cm)
143
デザイン
幾何学模様各種(模様は選べません)
身丈(cm)
140
性別
紳士用