DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装ドア
DAIKEN(旧:大建工業)の 引違い戸
ハピアベイシス引違ドア固定枠154タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
20334125
品番
VAF2-14MT-FCNA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,600
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
種別
固定枠154mmタイプ、2000高タイプ
セット内容
枠
色
ティーブラウン
枠見込(mm)
154