※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式圧力スイッチ/圧力センサ
SMCの センサ・アンプ一体型
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力仕様
(N) NPNオープンコレクタ1出力
仕様
(K) 取扱説明書 + 校正証明書
配管
(M5) M5めねじ
注文コード
20334528
品番
ISE20-N-M-M5-LA2K
参考基準価格(税別)
¥9,740
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
出力仕様・仕様・配管
など
88
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(K) 取扱説明書 + 校正証明書
ブラケット
(A2) ブラケットB (水平取付)
配管
(M5) M5めねじ
表示単位
(M) SI単位固定
出力仕様
(N) NPNオープンコレクタ1出力
リード線
(L) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m)
定格圧力範囲(MPa)
(ISE20) -0.1 〜 1
CADデータダウンロード