※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式圧力スイッチ/圧力センサ
SMCの センサ・アンプ一体型
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力仕様
(N) NPNオープンコレクタ1出力
仕様
(-) 取扱説明書
配管
(01) R1/8
注文コード
20334616
品番
ISE20-N-M-01-D
参考基準価格(税別)
¥8,470
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
出力仕様・仕様・配管
など
88
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(-) 取扱説明書
オプション
(D) パネルマウントアダプタ + 前面保護カバー
配管
(01) R1/8
表示単位
(M) SI単位固定
出力仕様
(N) NPNオープンコレクタ1出力
リード線
(-) リード線なし
定格圧力範囲(MPa)
(ISE20) -0.1 〜 1
CADデータダウンロード