※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力仕様(N) NPNオープンコレクタ1出力 仕様(-) 取扱説明書 配管(01) R1/8 注文コード20334844 品番ISE20-N-01-A1
参考基準価格(税別)¥8,090 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は出力仕様・仕様・配管など88種類から選べます 他の種類を見る
仕様(-) 取扱説明書 ブラケット(A1) ブラケットA(垂直取付) 配管(01) R1/8 表示単位(-) 単位切換機能付 出力仕様(N) NPNオープンコレクタ1出力 リード線(-) リード線なし 定格圧力範囲(MPa)(ISE20) -0.1 〜 1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする