※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力仕様(P) PNPオープンコレクタ1出力 仕様(T) 校正証明書 配管(01) R1/8 注文コード20334984 品番ISE20-P-M-01-LBT
参考基準価格(税別)¥10,120 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
この商品は出力仕様・仕様・配管など88種類から選べます 他の種類を見る
仕様(T) 校正証明書 オプション(B) パネルマウントアダプタ 配管(01) R1/8 表示単位(M) SI単位固定 出力仕様(P) PNPオープンコレクタ1出力 リード線(L) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m) 定格圧力範囲(MPa)(ISE20) -0.1 〜 1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする