※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式圧力スイッチ/圧力センサ
SMCの センサ・アンプ一体型
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20B
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力仕様
(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
配管
(01) R1/8
注文コード
20336104
品番
ISE20B-R-M-01-WA1
参考基準価格(税別)
¥11,280
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
出力仕様・配管
など
228
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(-) 取扱説明書
ブラケット
(A1) ブラケットA(垂直取付)
配管
(01) R1/8
表示単位
(M) SI 単位固定
出力仕様
(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
リード線
(W) コネクタ付リード線(5芯 リード線長さ2m 防水カバー付)
定格圧力範囲(MPa)
(ISE20B) -0.1 〜 1
CADデータダウンロード