※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式圧力スイッチ/圧力センサ
SMCの センサ・アンプ一体型
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20B
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力仕様
(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
配管
(N01) NPT1/8
注文コード
20336199
品番
ISE20B-R-N01
参考基準価格(税別)
¥9,520
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
出力仕様・配管
など
228
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(-) 取扱説明書
配管
(N01) NPT1/8
表示単位
(-) 単位切換機能付
出力仕様
(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
リード線
(-) リード線なし
定格圧力範囲(MPa)
(ISE20B) -0.1 〜 1
CADデータダウンロード